PHOENIX CONTACT - Módulo de salidas UMK16 RELS/KSR-G24/21/PLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 0.002 A
Profundidad - 53.74 mm
Anchura - 259 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2974901
Ref.Sonepar
746292
EAN
4017918089009
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
0.002 A
Profundidad:
53.74 mm
Anchura:
259 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


