PHOENIX CONTACT - Módulo de suministro y aviso remoto PT-IQ-PTB-UT - 2800768
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Voltaje DC nominal - 24...0 V
Intensidad de carga nominal - 0.13 A
Método de montaje - Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1 - Otros
Termo control pro activo - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2800768
Ref.Sonepar
185905
EAN
4046356647984
Voltaje DC nominal:
24...0 V
Intensidad de carga nominal:
0.13 A
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Otros
Termo control pro activo:
sí
Con contacto de señalización remota:
sí
Señalización en el dispositivo:
Óptico
Versión a prueba de explosiones:
no


