PHOENIX CONTACT - Módulo E/S AXL F AI8 W 1F conexión 2 conductores 100MBits para aplicaciones SAFE AI

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo E/S AXL F AI8 W 1F conexión 2 conductores 100MBits para aplicaciones SAFE AI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2702525

Ref.Sonepar

835007

EAN

4055626210803

Axioline F, Módulo de entrada analógica, Entradas analógicas: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, técnica de conexión: 2 conductores, velocidad de transmisión en el bus local: 100 MBit/s, para aplicaciones SAFE AI con funcionamiento continuo exento de mantenimiento, índice de protección: IP20, incluido módulo de zócalo de bus y conectores Axioline F

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT