PHOENIX CONTACT - Módulo E/S AXL SE DI16/1 IP20 con 16 entradas digitales 24V DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de entradas digitales - 16
Número de salidas digitales - 0
Entrada digital configurable - no
Salida digital configurable - no
Intensidad de entrada en la señal 1 - 0.0024 mA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1088127
Ref.Sonepar
317929
EAN
4055626886374
Número de entradas digitales:
16
Número de salidas digitales:
0
Entrada digital configurable:
no
Salida digital configurable:
no
Intensidad de entrada en la señal 1:
0.0024 mA
Tensión de entrada permitida:
24...30 V
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
1
Con interfaz óptica:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Accesorio del sistema:
sí
Retardo de tiempo en intercambio de señal:
0...0 ms
Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:
sí
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


