PHOENIX CONTACT - Módulo EMG 22-REL/KSR 24/21-21 - 2950323
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 21.6...21.6 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 21.6...21.6 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2950323
Ref.Sonepar
46232
EAN
4017918083991
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
21.6...21.6 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
21.6...21.6 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...21.6 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
2
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Anchura:
22.5 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
60.16 mm


