PHOENIX CONTACT - Módulo EMG 30-B5 - 2947873
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 30 mm
Altura - 47.5 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Plástico
Color - Verde
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2947873
Ref.Sonepar
313653
EAN
4017918082987
Anchura:
30 mm
Altura:
47.5 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura en módulos:
0.005
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Tipo de receptáculo:
Abierto
Con pantalla:
no
Con sistema de conexión de montaje PCB integrado:
sí
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Receptáculo lado a lado:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


