PHOENIX CONTACT - Módulo EMG 37-H 7,5mm transparente - 2947158
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Anchura - 37.5 mm
Altura - 7.5 mm
Profundidad - 75 mm
Material - Plástico
Color - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2947158
Ref.Sonepar
315535
EAN
4017918082628
Anchura:
37.5 mm
Altura:
7.5 mm
Profundidad:
75 mm
Material:
Plástico
Color:
Otros
Anchura en módulos:
0.0375
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Con pantalla:
no
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Carcasa para electrónica. Tapa, para el encapsulado protegido contra suciedad y contactos casuales de los componentes, ejecución transparente. Altura: 7,5 mm.


