PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable LV-120-230AC/110DC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable LV-120-230AC/110DC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 110...110 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2833738

Ref.Sonepar

107690

EAN

4017918933920

Función:

Varistor (resistencia sensible a la tensión)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

110...110 V

Con indicación LED:

sí

Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 120 - 230 V AC/110 V DC ± 20.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT