PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable RIF-LDP 12-24 DC - 2900939
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V
Con indicación LED - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2900939
Ref.Sonepar
383814
EAN
4046356733069
Función:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CC:
12...24 V
Con indicación LED:
sí
Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con diodo de libre circulación y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 12 ... 24 V DC ±30 %


