PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable RIF-LV 12-24 UC

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable RIF-LV 12-24 UC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 12...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 12...24 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 12...24 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900942

Ref.Sonepar

535076

EAN

4046356733229

Función:

Otros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

12...24 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

12...24 V

Tensión de funcionamiento con CC:

12...24 V

Con indicación LED:

sí

Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor y LED amarillo, tensión de entrada: 12 ... 24 V AC/DC ± 20 %

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT