PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable RIF-V 120-230V UC - 2900948

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo enchufable RIF-V 120-230V UC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Otros

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA/CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 120...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 120...230 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 120...230 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2900948

Ref.Sonepar

218145

EAN

4046356733090

Función:

Otros

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CA/CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

120...230 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

120...230 V

Tensión de funcionamiento con CC:

120...230 V

Con indicación LED:

no

Módulo enchufable, para el montaje en RIF-1, RIF-2, RIF-3 y RIF-4, con varistor, tensión de entrada: 120 ... 230 V AC/DC ±20 %