PHOENIX CONTACT - Módulo FLKM 14/ZFKDS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Profundidad - 52.34 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2302890
Ref.Sonepar
425231
EAN
4017918941413
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
52.34 mm
Anchura:
45 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


