PHOENIX CONTACT - Módulo inalámbrico Bluetooth/Ethernet 2.1+EDR/4.0, PAN P2P antena interna IP65 9V DC ... 30V DC conexión M12 WEB comandos AT y botón de modo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10 Mbps RJ45 - 0
Número de puertos de 10 Mbps de ST - 0
Número de puertos de 10 Mbps de SC - 0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 0
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1005869
Ref.Sonepar
383230
EAN
4055626476087
Ethernet:
sí
Número de puertos 10 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 10 Mbps de ST:
0
Número de puertos de 10 Mbps de SC:
0
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
0
Número de puertos 10/100/1000 Mbps RJ45:
0
Número de puertos de 100 Mbps SC:
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (SX):
0
Número de puertos 1000 Mbps SC (LX):
0
Número de puertos 10 Gbit SC (SR):
0
Número de otros puertos:
1
Altura:
92.7 mm
Anchura:
67.8 mm
Profundidad:
33.2 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


