PHOENIX CONTACT - Módulo Inline IB IL 24 DO 8/HD-ECO - 2702793

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo Inline IB IL 24 DO 8/HD-ECO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación DC - 19.2...30 V

  • Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC

  • Número de entradas digitales - 0

  • Número de salidas digitales - 8

  • Entrada digital configurable - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2702793

Ref.Sonepar

223196

EAN

4055626355030

Tensión de alimentación DC:

19.2...30 V

Tipo de tensión de tensión de alimentación:

CC

Número de entradas digitales:

0

Número de salidas digitales:

8

Entrada digital configurable:

no

Salida digital configurable:

no

Intensidad de salida:

0.5 A

Tensión de salida permitida:

24...24 V

Protección contra cortocircuitos, salidas disponibles:

sí

Número de interfaces HW Ethernet industrial:

0

Número de interfaces HW PROFINET:

0

Número de interfaces HW RS232:

0

Número de interfaces HW RS422:

0

Número de interfaces HW RS485:

0

Número de interfaces HW en serie TTY:

0

Número de interfaces HW en paralelo:

0

Número de interfaces HW sin cables:

0

Número de interfaces HW Otras:

2

Con interfaz óptica:

no

Maestro de enlace E/S:

no

Accesorio del sistema:

sí

Retardo de tiempo en intercambio de señal:

0...0 ms

Conexión Fieldbus mediante acoplador de bus separado, posible:

sí

Montaje en carriles posible:

sí

Montaje en pared/montaje directo:

no

Acoplamiento frontal posible:

no

Ensamblaje en cremallera posible:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):

no

Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):

no

Inline ECO, Módulo de salida digital, Salidas digitales: 8, 24 V DC, 500 mA, técnica de conexión: 1 conductor, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, índice de protección: IP20, Conector Inline incluido