PHOENIX CONTACT - Módulo lógico independiente PLC-V8C/PT-24DC/SAM2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC - 19.2...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación - CC
Corriente de conmutación - 0.009 A
Número de entradas analógicas - 2
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
85 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2907443
Ref.Sonepar
535134
EAN
4055626218182
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación DC:
19.2...26.4 V
Tipo de tensión de tensión de alimentación:
CC
Corriente de conmutación:
0.009 A
Número de entradas analógicas:
2
Número de salidas analógicas:
8
Número de entradas digitales:
8
Número de salidas digitales:
8
Con salida de relé:
sí
Número de interfaces HW Ethernet industrial:
0
Número de interfaces HW PROFINET:
0
Número de interfaces HW RS232:
0
Número de interfaces HW RS422:
0
Número de interfaces HW RS485:
0
Número de interfaces HW en serie TTY:
0
Número de interfaces HW en paralelo:
0
Número de interfaces HW sin cables:
0
Número de interfaces HW Otras:
1
Con interfaz óptica:
no
Maestro de enlace E/S:
no
Redundancia:
no
Dispositivo básico:
sí
Ampliable:
sí
Dispositivo de expansión:
no
Con temporizador:
sí
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared/montaje directo:
no
Acoplamiento frontal posible:
no
Ensamblaje en cremallera posible:
no
Apto para funciones de seguridad:
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ia):
no
Agente de funcionamiento accesorio (Ex ib):
no
Anchura:
50 mm
Altura:
48.5 mm
Profundidad:
82.47 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


