PHOENIX CONTACT - Módulo para comprobación EMG 45-DIO8E/LP - 2954798
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 0.2 A
Tasa de voltaje - 250 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2954798
Ref.Sonepar
535175
EAN
4017918085131
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
0.2 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
7
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Anchura:
45 mm
Profundidad:
55 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Tipo de componente:
Diodo


