PHOENIX CONTACT - Módulo para comprobación EMG 90-DIO16E/LP
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 250...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 250...0 V
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2954808
Ref.Sonepar
766094
EAN
4017918085148
Función:
Otros
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CA
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
250...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
250...0 V
Con indicación LED:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


