PHOENIX CONTACT - Módulo para comprobación EMG 90-DIO32M/LP - 2954785
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Implantación antideflagrante 'Ex e' - no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera - 0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido - 0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal - 0.7 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2954785
Ref.Sonepar
265581
EAN
4017918085124
Implantación antideflagrante 'Ex e':
no
Capacidad de conexión cable flexible sin puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable flexible con puntera:
0.2...2.5 mm²
Capacidad de conexión cable rígido:
0.2...4 mm²
Entrada de intensidad nominal:
0.7 A
Tasa de voltaje:
250 V
Tipo de conexión de eléctrica 1:
Conexión roscada
Tipo de conexión de eléctrica 2:
Conexión roscada
Número de niveles:
32
Número de posiciones de abrazaderas por nivel:
2
Fases conectadas internamente:
no
Material del cuerpo de aislamiento:
Termoplástico
Temperatura de operación:
-40...125 °C
Anchura:
90 mm
Profundidad:
75 mm
Placa de cierre necesaria:
no
Color:
Verde
Tipo de componente:
Diodo


