PHOENIX CONTACT - Módulo para montaje MT-RS485 - 2762265
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tensión continua máxima CC - 12 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20) - 10 kA
Intensidad de carga nominal - 0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo - 22 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra - 600 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2762265
Ref.Sonepar
779304
EAN
4017918064945
Tensión continua máxima CC:
12 V
Sobreintensidad de descarga nominal (8/20):
10 kA
Intensidad de carga nominal:
0.45 A
Nivel de protección de tensión núcleo/núcleo:
22 V
Nivel de protección de tensión núcleo/tierra:
600 V
Nivel de protección contra tensión de núcleo/masa de señal:
22 V
Nivel de protección contra tensión de masa de señal/masa de protección:
22 V
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Conexión 1:
Abrazadera
Termo control pro activo:
no
Con contacto de señalización remota:
no
Señalización en el dispositivo:
Ninguno
Versión a prueba de explosiones:
no


