PHOENIX CONTACT - Módulo pasamuros DFLK-D37 SUB/F/FKCT
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Otros
Número de polos - 37
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2.5 A
Grado de contaminación (valor) - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903069
Ref.Sonepar
575225
EAN
4046356709477
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Otros
Número de polos:
37
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
46 mm
Anchura:
38 mm
Altura:
128.5 mm
Método de montaje:
Otros
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


