PHOENIX CONTACT - Módulo pasivo DFLK 50/PLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 30 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2284536
Ref.Sonepar
204987
EAN
4017918055707
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
30 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
79.4 mm
Anchura:
57 mm
Altura:
90 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


