PHOENIX CONTACT - Módulo pasivo DFLK 50/PLC - 2962489
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Conexión enchufable
Número de polos - 50
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2962489
Ref.Sonepar
586547
EAN
4017918087180
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Conexión enchufable
Número de polos:
50
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
50.5 mm
Anchura:
126 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


