PHOENIX CONTACT - Módulo pasivo FLKM 14/8M/SI/PLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 60 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2294487
Ref.Sonepar
534928
EAN
4017918148966
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
60 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
65.9 mm
Anchura:
56 mm
Altura:
90 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


