PHOENIX CONTACT - Módulo pasivo FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 60 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2290423
Ref.Sonepar
300803
EAN
4017918058036
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión enchufable
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
60 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
51.43 mm
Anchura:
67.5 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


