PHOENIX CONTACT - Módulo pasivo VIP-2/SC/D 9SUB/F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 9
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2315162
Ref.Sonepar
265681
EAN
4046356312936
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
9
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
45.1 mm
Anchura:
34.7 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


