PHOENIX CONTACT - Módulo pasivo VIP-2/SC/D37SUB/M - 2315146
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 37
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2315146
Ref.Sonepar
383672
EAN
4046356313315
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
37
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
62 mm
Anchura:
72.7 mm
Altura:
69 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


