PHOENIX CONTACT - Módulo PLC-OPT-24DC/V8C/SEN - 2908172

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo PLC-OPT-24DC/V8C/SEN

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 5...30 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.003 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2908172

Ref.Sonepar

618504

EAN

4055626287331

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

5...30 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.003 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC-INTERFACE para funciones de entrada en PLC logic, con conexión push-in y relé de estado sólido en miniatura enchufable, para el montaje sobre carril, 1 contacto normalmente abierto, entrada: 24 V DC