PHOENIX CONTACT - Módulo Power FL-PSE 2TX - 2891013
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Ethernet - sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45 - 2
Método de montaje - Carril DIN (carril superior)
Gestionable - no
Grado de protección (IP) - IP20
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2891013
Ref.Sonepar
219337
EAN
4046356076043
Ethernet:
sí
Número de puertos 10/100 Mbps RJ45:
2
Método de montaje:
Carril DIN (carril superior)
Gestionable:
no
Grado de protección (IP):
IP20
Altura:
99 mm
Anchura:
45 mm
Profundidad:
112 mm


