PHOENIX CONTACT - Módulo relé fijo EMG 17-REL/KSR-24/21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 19.2...19.2 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 19.2...19.2 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2953854
Ref.Sonepar
209350
EAN
4017918084622
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
19.2...19.2 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
19.2...19.2 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
19.2...19.2 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Accionador, polarización:
Polarizado
Accionador, tipo de conmutación:
Estable mono
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
1
Tipo de contacto de interruptor:
Contacto simple
Contactos guiados a la fuerza:
no
Corriente nominal:
5 A
Anchura:
17.5 mm
Altura:
75 mm
Profundidad:
60 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


