PHOENIX CONTACT - Módulo relé fijo EMG 17-REL/KSR-24/21 - 2962560
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 16
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2962560
Ref.Sonepar
267441
EAN
4017918087234
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
16
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
50.5 mm
Anchura:
64 mm
Altura:
45 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


