PHOENIX CONTACT - Módulo relé fijo EMG 17-REL/KSR-24/21 - 2281704
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 37
Tasa de voltaje - 30 V
Corriente asignada - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2281704
Ref.Sonepar
31662
EAN
4017918054953
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
37
Tasa de voltaje:
30 V
Corriente asignada:
2.5 A
Profundidad:
57.47 mm
Anchura:
112.5 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


