PHOENIX CONTACT - Módulo relé fijo EMG 17-REL/KSR-24/21 - 2281209
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - D-Sub
Número de polos - 25
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2.5 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2281209
Ref.Sonepar
534923
EAN
4017918054632
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
D-Sub
Número de polos:
25
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2.5 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
57.47 mm
Anchura:
79 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


