PHOENIX CONTACT - Módulo relé fijo EMG 17-REL/KSR-24/21
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Número de polos - 25
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 2 A
Profundidad - 72 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2281720
Ref.Sonepar
707395
EAN
4017918054977
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Número de polos:
25
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
2 A
Profundidad:
72 mm
Anchura:
67.5 mm
Altura:
77 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


