PHOENIX CONTACT - Módulo relé UMK-5 REL/KSR-24/230/KRK-5S - 2973643
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión de eléctrica - Conexión roscada
Completo con toma - sí
Con abrazaderas desmontables - no
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 21.6...21.6 V
Tipo de tensión para la activación - CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2973643
Ref.Sonepar
535196
EAN
4017918117566
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Completo con toma:
sí
Con abrazaderas desmontables:
no
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
21.6...21.6 V
Tipo de tensión para la activación:
CC
N° contactos normalmente cerrados:
0
N° contactos normalmente abiertos:
0
Número de contactos de inversión:
0
Grado de protección (IP):
IP00
Anchura:
79 mm
Altura:
78 mm
Profundidad:
45 mm


