PHOENIX CONTACT - Módulo UM-BE 16,5-1 - 2958053
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Anchura - 16.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2958053
Ref.Sonepar
266648
EAN
4017918086060
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura:
16.5 mm
Profundidad:
111 mm
Carcasa para electrónica. Elemento de base sin pie de fijación, necesario para alinear varios elementos de base sin nervaduras, L = 16,5 mm .
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


