PHOENIX CONTACT - Módulo UM-BE 35-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Anchura - 35 mm
Profundidad - 111 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2956657
Ref.Sonepar
266646
EAN
4017918085872
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Anchura:
35 mm
Profundidad:
111 mm
Carcasa para electrónica. Elemento de base sin pie de fijación, necesario para alinear varios elementos de base sin nervaduras, L = 35 mm .
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


