PHOENIX CONTACT - Módulo UM-BEFE 35-1
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Material - Plástico
Color - Verde
Anchura - 35 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2956660
Ref.Sonepar
266647
EAN
4017918085889
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Material:
Plástico
Color:
Verde
Anchura:
35 mm
Profundidad:
111 mm
Carcasa para electrónica. Elemento de base con pie de fijación, para el montaje sobre el carril NS 32 o carril NS 35/7,5, sin nervaduras, L = 35 mm.
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


