PHOENIX CONTACT - Módulo UMK-FE - 2970031

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - Módulo UMK-FE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared - no

  • Material - Plástico

  • Color - Verde

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2970031

Ref.Sonepar

233094

EAN

4017918087562

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Material:

Plástico

Color:

Verde

Carcasa para electrónica. Elemento de pie, para el montaje sobre el carril NS 32 o el carril NS 35/7,5, enchufable entre el elemento de base y el elemento lateral.