PHOENIX CONTACT - Módulo UMK-SE 11,25 - 2970002
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Montaje en carriles posible - no
Montaje en pared - no
Profundidad - 15.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2970002
Ref.Sonepar
319475
EAN
4017918087531
Montaje en carriles posible:
no
Montaje en pared:
no
Profundidad:
15.5 mm
Carcasa para electrónica. Módulo universal, compuesto de: Elemento lateral, 11,25 mm de ancho, con ranura para índices.


