PHOENIX CONTACT - Módulo VARIOFACE VIP-2/FLK50/AB-1756
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 50
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2322317
Ref.Sonepar
534947
EAN
4046356451000
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
50
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
56 mm
Anchura:
95.9 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


