PHOENIX CONTACT - Módulo VARIOFACE VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Altura - 109.8 mm
Anchura - 97.7 mm
Profundidad - 51 mm
Tensión máxima nominal - 30 A
Número de polos - 2
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2903603
Ref.Sonepar
622456
EAN
4046356948166
Altura:
109.8 mm
Anchura:
97.7 mm
Profundidad:
51 mm
Tensión máxima nominal:
30 A
Número de polos:
2
Sección transversal de conductor flexible (ramal fino)con manguito en el extremo:
0.2...6 mm²
Sección transversal de conductor sólida (sólida, tranzada):
0.2...10 mm²
Número de posiciones de abrazaderas por polo:
8
Con carril PE:
no
Con carril N:
no
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


