PHOENIX CONTACT - Módulo VARIOFACE VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 14
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2322333
Ref.Sonepar
534948
EAN
4046356451734
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
14
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
56 mm
Anchura:
80.6 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


