PHOENIX CONTACT - Módulo VARIOFACE VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC - 2322252
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Terminal de palas
Número de polos - 50
Tasa de voltaje - 24 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2322252
Ref.Sonepar
156368
EAN
4046356451062
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Terminal de palas
Número de polos:
50
Tasa de voltaje:
24 V
Corriente asignada:
1 A
Grado de contaminación (valor):
2
Profundidad:
56 mm
Anchura:
106.1 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


