PHOENIX CONTACT - Módulo VARIOFACE VIP-2/SC/HD15SUB/F - 2322401
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 15
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2322401
Ref.Sonepar
425233
EAN
4046356451703
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
15
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
45.1 mm
Anchura:
44.9 mm
Altura:
65.5 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm


