PHOENIX CONTACT - Módulo VARIOFACE VIP-3/SC/HD26SUB/F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo - Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral - Otros
Número de polos - 26
Tasa de voltaje - 25 V
Corriente asignada - 1 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2322414
Ref.Sonepar
767542
EAN
4046356451710
Tipo de conexión eléctrica, lado del campo:
Conexión roscada
Tipo de conexión eléctrica, lateral:
Otros
Número de polos:
26
Tasa de voltaje:
25 V
Corriente asignada:
1 A
Profundidad:
60.2 mm
Anchura:
52.3 mm
Altura:
69 mm
Método de montaje:
Carril de perfil de sombrero 35 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


