PHOENIX CONTACT - �?ndice EMG-GKS

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - �?ndice EMG-GKS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Anchura - 12 mm

  • Con pantalla - no

  • Montaje en carriles posible - no

  • Montaje en pared - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2947035

Ref.Sonepar

676332

EAN

4017918082512

Anchura:

12 mm

Con pantalla:

no

Montaje en carriles posible:

no

Montaje en pared:

no

Carcasa para electrónica. Índice de identificación de aparatos, anchura 12 mm.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT