PHOENIX CONTACT - �?ndice encajable / insertable US-EMT (103X23) TQ - 0803857
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Anchura - 23 mm
Altura - 103 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
0803857
Ref.Sonepar
534212
EAN
4055626172910
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Anchura:
23 mm
Altura:
103 mm
Índice encajable, índice insertable, para identificar sistemas de control Siemens S-7-300, tarjeta, turquesa, no rotulado, rotulable con: THERMOMARK CARD, tipo de montaje: encajar en soportes para señalización, tamaño de letra: 103 x 23 mm
Un producto de PHOENIX CONTACT
Descubra la serie PHOENIX CONTACT


