PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ENCHUFABLE OV-24DC/60DC/4

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR ENCHUFABLE OV-24DC/60DC/4

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 4.25...32 V

  • Tipo de tensión (tensión de entrada) - CC

  • Intervalo de tensión secundario - 1...60 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 4 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2982647

Ref.Sonepar

535199

EAN

4046356131971

Intervalo de tensión primaria:

4.25...32 V

Tipo de tensión (tensión de entrada):

CC

Intervalo de tensión secundario:

1...60 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

4 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

no

Relé de estado sólido, para la amplificación de señales y la separación galvánica de los circuitos de mando y de carga, enchufable en zócalos enchufables para soldar SIM-AMS, o con conexión para tarjeta para el montaje directo en la plac.

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT