PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR PLC-OSC-24DC/24DC/2/C1D2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR PLC-OSC-24DC/24DC/2/C1D2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...33 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 3 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5603260

Ref.Sonepar

442537

EAN

4046356686129

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...33 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

3 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 24 V DC, salida: 3 ... 33 V DC/3 A, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT