PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR PLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2

Phoenix Contact, S.A.
CopiarCopiar
PHOENIX CONTACT - OPTOACOPLADOR PLC-OSC-24DC/48DC/100/C1D2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Intervalo de tensión primaria - 19.2...28.8 V

  • Intervalo de tensión secundario - 3...48 V

  • Intensidad nominal de funcionamiento Ie - 0.1 A

  • Tipo de salida digital - Electrónico

  • Con indicación LED - sí

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5603261

Ref.Sonepar

384165

EAN

4046356687379

Intervalo de tensión primaria:

19.2...28.8 V

Intervalo de tensión secundario:

3...48 V

Intensidad nominal de funcionamiento Ie:

0.1 A

Tipo de salida digital:

Electrónico

Con indicación LED:

sí

PLC-INTERFACE, compuesto por un borne de base para montar sobre carril con conexión por tornillo y relé de estado sólido en miniatura enchufable, entrada: 24 V DC, salida: 3-48 V DC/100 mA, UL/cUL: homologado para el uso en la zona Ex clase I, div. 2

Un producto de PHOENIX CONTACT

Descubra la serie PHOENIX CONTACT